Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX F 24W 830 2G10 (4 PIN) 1700lm G [333601]
- Linija izdelkov: DULUX F
- Moč sijalke (W): 24
- Barva svetlobe: 830
- Okov: 2G10 (4 PIN)
- Svetlobni tok (lm): 1700
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.