Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX D/E 13W 840 G24q-1 (4-PIN) 900lm G [017594]
- Linija izdelkov: DULUX D/E
- Moč sijalke (W): 13
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G24q-1 (4-PIN)
- Svetlobni tok (lm): 900
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.