Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX D 26W 830 G24d-3 (2-PIN) 1800lm G [025711]
- Linija izdelkov: DULUX D
- Moč sijalke (W): 26
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G24d-3 (2-PIN)
- Svetlobni tok (lm): 1800
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.