• Domov
  • Kompakt. fluo sijalka integ. GENIE 5W 827 E14 230lm A

Kompakt. fluo sijalka integ. GENIE 5W 827 E14 230lm A [929689243001]

ŠIFRA 1150232 EAN 8711500801142 PHILIPS 929689243001
Kompakt. fluo sijalka integ. GENIE ima moč 5W za 25W, toplo belo barvo svetlobe 2700K, CRI80, svetlobni tok 230 lumnov in okov E14, napetosti 230V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GENIE
  • Moč sijalke (W): 5
  • Barva svetlobe: 827
  • Okov: E14
  • Svetlobni tok (lm): 230
  • Razred energijske učinkovitosti: A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.