Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FQ (HO) 80W 840 4000K 6150lm G5 G [591841]
- Linija izdelkov: T5 FQ (HO)
- Moč sijalke (W): 80
- Barva svetlobe: 840
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 6150
- Okov: G5
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.