• Domov
  • Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FQ (HO) 24W 865 6500K 1600lm G5 G

Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FQ (HO) 24W 865 6500K 1600lm G5 G [591629]

ŠIFRA 1197927 EAN 4050300591629 OSRAM-Ledvance 591629
Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FQ (HO) proizvajalca Ledvance je dolžine 600mm, ima moč 24W, hladno belo barvo svetlobe 6500K, svetlobni tok 1600 lumnov in okov G5.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: T5 FQ (HO)
  • Moč sijalke (W): 24
  • Barva svetlobe: 865
  • Barvna temperatura (K): 6500
  • Svetlobni tok (lm): 1600
  • Okov: G5
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.