Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FH (HE) 28W 840 4000K 2600lm G5 F [591421]
- Linija izdelkov: T5 FH (HE)
- Moč sijalke (W): 28
- Barva svetlobe: 840
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 2600
- Okov: G5
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.