• Domov
  • Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL5 HE 28W 830 3000K 2625lm G5 F

Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL5 HE 28W 830 3000K 2625lm G5 F [927926583055]

ŠIFRA 1119849 EAN 8711500639462 PHILIPS 927926583055
Fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T5 proizvajalca PHILIPS, premera fi 16mm, dolžine 1200 mm, ima moč 28W, toplo belo svetlobo 3000K ter okov/podnožje G5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER TL5 HE
  • Moč sijalke (W): 28
  • Barva svetlobe: 830
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 2625
  • Okov: G5
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.