Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-E Circular 22W 865 6500K 1250lm G10q G [928026286570]
- Linija izdelkov: MASTER TL-E Circular
- Moč sijalke (W): 22
- Barva svetlobe: 865
- Barvna temperatura (K): 6500
- Svetlobni tok (lm): 1250
- Okov: G10q
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.