Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 36W 840 4000K 3350lm G13 G [517872]
- Linija izdelkov: LUMILUX T8
- Moč sijalke (W): 36
- Barva svetlobe: 840
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 3350
- Okov: G13
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.