Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FQ (HO) 54W 865 6500K 4100lm G5 G [591568]
- Linija izdelkov: T5 FQ (HO)
- Moč sijalke (W): 54
- Barva svetlobe: 865
- Barvna temperatura (K): 6500
- Svetlobni tok (lm): 4100
- Okov: G5
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.