Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FH (HE) 28W 830 3000K 2600lm G5 F [4050300591483 - A27100E0679]

ŠIFRA 1056529 EAN 4050300591483 OSRAM-Ledvance 4050300591483 - A27100E0679
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: T5 FH (HE)
  • Moč sijalke (W): 28
  • Barva svetlobe: 830
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 2600
  • Okov: G5
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.