Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FH (HE) 21W 840 4000K 1900lm G5 F [591407 - A27096E0779]

ŠIFRA 1056528 EAN 4050300591407 OSRAM-Ledvance 591407 - A27096E0779
Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FH (HE) proizvajalca Ledvance je dolžine 900mm, ima moč 21W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K,svetlobni tok 1900 lumnov in okov G5.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: T5 FH (HE)
  • Moč sijalke (W): 21
  • Barva svetlobe: 840
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 1900
  • Okov: G5
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.