• Domov
  • Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FH (HE) 14W 840 4000K 1200lm G5 F

Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FH (HE) 14W 840 4000K 1200lm G5 F [591384]

ŠIFRA 1070255 EAN 4050300591384 OSRAM-Ledvance 591384
Fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T5 proizvajalca Ledvance, premera fi 16 mm, dolžine 600 mm, ima moč 14W, nevtralno belo svetlobo 4000K ter okov/podnožje G5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: T5 FH (HE)
  • Moč sijalke (W): 14
  • Barva svetlobe: 840
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 1200
  • Okov: G5
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.