Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 30W 840 4000K 2400lm G13 G [518039]
- Linija izdelkov: LUMILUX T8
- Moč sijalke (W): 30
- Barva svetlobe: 840
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 2400
- Okov: G13
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.