Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 18W 830 3000K 1350lm G13 G [517810]
- Linija izdelkov: LUMILUX T8
- Moč sijalke (W): 18
- Barva svetlobe: 830
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 1350
- Okov: G13
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.