• Domov
  • Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T5 Short 13W 840 4000K 950lm G5 A

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T5 Short 13W 840 4000K 950lm G5 A [241647]

ŠIFRA 1047165 EAN 4050300241647 OSRAM-Ledvance 241647
Fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T5 proizvajalca Ledvance, premera fi 16 mm, dolžine 520 mm, ima moč 13W, nevtralno belo svetlobo 4000K ter okov/podnožje G5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LUMILUX T5 Short
  • Moč sijalke (W): 13
  • Barva svetlobe: 840
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 950
  • Okov: G5
  • Razred energijske učinkovitosti: A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.