Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL5 HO 49W 840 4375lm G5 G [927927584055]
- Linija izdelkov: MASTER TL5 HO
- Moč sijalke (W): 49
- Barva svetlobe: 840
- Svetlobni tok (lm): 4375
- Okov: G5
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.