Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL5 HO 24W 830 3000K 1750lm G5 G [927928083055]
- Linija izdelkov: MASTER TL5 HO
- Moč sijalke (W): 24
- Barva svetlobe: 830
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 1750
- Okov: G5
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.