Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL5 HE 28W 840 4000K 2625lm G5 F [927926584055]
- Linija izdelkov: MASTER TL5 HE
- Moč sijalke (W): 28
- Barva svetlobe: 840
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 2625
- Okov: G5
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.