Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 22W 840 4000K 1350lm G10q G [581082]

ŠIFRA 1184139 EAN 4008321581082 OSRAM-Ledvance 581082
Okrogla fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T8 proizvajalca Ledvance, premera fi 26 mm, ima moč 22W, nevtralno belo svetlobo 4000K ter okov/podnožje G10q
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LUMILUX T8
  • Moč sijalke (W): 22
  • Barva svetlobe: 840
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 1350
  • Okov: G10q
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.