Naglavna svetilka BizLine Polnilna z nastavitvijo snopa LED 450lm 4000K 3h ČR IP20 5W [BIZ 625058]

ŠIFRA 2847382 EAN 3701395135724 BizLine BIZ 625058
Polnilna naglavna svetilka proizvajalca BizLine, ima moč 5W, svetlobni tok 450Im, barvo svetlobe 4000k.Je črne barve z nastavitvijo snopa svetlobe.Polnilni čas baterije je 4h, čas delovanja pa 3h. Je v IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Svetlobni vir: LED
  • Svetlobni tok (lm): 450
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Čas delovanja (h): 3
  • Barva ohišja: Črna
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Moč sijalke (W): 5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.