Naglavna svetilka BizLine Polnilna LED 480lm 4000K 1,5h ČR IP54 5W [BIZ 625034]
- Linija izdelkov: BizLine
- Izvedba: Polnilna
- Svetlobni vir: LED
- Svetlobni tok (lm): 480
- Barvna temperatura (K): 4000
- Čas delovanja (h): 1,5
- Barva ohišja: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Moč sijalke (W): 5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.