Reflektor SELEST DUAL WATTAGE CCT3 LED 30/50W 3000/4000/5000K 4390/6850lm IP65 ČR 230V [RST3050CCT3-04]
- Linija izdelkov: SELEST
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 30/50
- Barvna temperatura (K): 3000/4000/5000
- Svetlobni tok (lm): 4390/6850
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.