Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP-FC 1x T16-R TC-L 55W 230V [537041]

ŠIFRA 1151032 EAN 4008321537041 OSRAM-Ledvance 537041
Elektronska predstikalna naprava/dušilka proizvajalca Osram je namenjena za priključitev 1 okrogle fluo sijalke T16 ali 1 varčne fluo sijalke moči 55W, napetosti 230V in nima možnosti zatemnjevanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: QUICKTRONIC
  • Število sijalk: 1x
  • Za tip sijalke T16-R: za sijalke T16-R
  • Za tip sijalke TC-L: za sijalke TC-L
  • Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W): 55
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.