Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-SELECT TL-D 2x T26 (T8) 58W 230V [913713032566]
- Linija izdelkov: HF-SELECT
- Število sijalk: 2x
- Za tip sijalke T26: za sijalke T26
- Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W): 58
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.