Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-SELECT 2x T26 (T8) TC-L 18W /36W 220-240V TL-D II [913713032466]
- Linija izdelkov: HF-SELECT
- Število sijalk: 2x
- Za tip sijalke T26: za sijalke T26
- Za tip sijalke TC-L: za sijalke TC-L
- Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W): 18W /36
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.