• Domov
  • Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-REGULATOR 2x TC-DEL TC-TEL 26-42W 220-240V 1-10 V

Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-REGULATOR 2x TC-DEL TC-TEL 26-42W 220-240V 1-10 V [913700626566]

ŠIFRA 2748527 EAN 8727900809725 PHILIPS 913700626566
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HF-REGULATOR
  • Število sijalk: 2x
  • Za tip sijalke TC-DEL: za sijalke TC-DEL
  • Za tip sijalke TC-TEL: za sijalke TC-TEL
  • Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W): 26-42
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Vrsta zatemnjevanja: 1-10 V
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.