LED sijalka SVEČKA CorePro LEDcandle B35 5-40W 470lm 865 E14 brez zatemnitve Mat 220-240V F [929002969202]
ŠIFRA 2798924
EAN 8719514312586
PHILIPS
929002969202
LED sijalka v obliki svečke proizvajalca Philips, ima moč 5W nadomešča žarnico 40W, svetlobni tok 470 lumnov, hladno belo svetlobo 6500 K, okov E14, je matirana in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CorePro LEDcandle B35
- Moč sijalke (W): 5-40
- Svetlobni tok (lm): 470
- Barva svetlobe: 865
- Okov: E14
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.