LED sijalka SVEČKA CorePro LEDcandle B35 2,8-25W 250lm 840 E14 brez zatemnitve Mat 220-240V F [929002967402]
ŠIFRA 2800476
EAN 8719514312463
PHILIPS
929002967402
LED sijalka v obliki svečke proizvajalca Philips, ima moč 2,8W, nadomešča sijalko moči 25W, svetlobni tok 250 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, okov E14, je matirana, NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CorePro LEDcandle B35
- Moč sijalke (W): 2,8-25
- Svetlobni tok (lm): 250
- Barva svetlobe: 840
- Okov: E14
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.