LED sijalka SVEČKA CorePro LEDcandle B35 2-25W 250lm 827 E14 brez zatemnitve Bistra retrofit 220-240V E [929001238392]
ŠIFRA 2801194
EAN 8719514377578
PHILIPS
929001238392
LED sijalka v obliki svečke proizvajalca Philips, ima moč 2W za 25W, svetlobni tok 250 lumnov, toplo belo svetlobo 2700 K, okov E14, je bistra (prozorna) retrofit in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CorePro LEDcandle B35
- Moč sijalke (W): 2-25
- Svetlobni tok (lm): 250
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E14
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Bistra retrofit
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.