LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot VLE 3,7-35W 285lm 940 GU10 36st. DIMM 220-240V A++ [929001348402]
ŠIFRA 2755658
EAN 8718696707777
PHILIPS
929001348402
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MASTER LEDspot
- Moč sijalke (W): 3,7-35
- Svetlobni tok (lm): 285
- Barva svetlobe: 940
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.