LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot CLASSIC 5-65W 460lm 830 GU10 36st. brez zatemnitve 220-240V A+ [929001381202]
ŠIFRA 2740973
EAN 8718696743850
PHILIPS
929001381202
Led sijalka reflektorska premera fi 50mm, proizvajalca Philips ima moč 6,5-65W, svetlobni tok 460 lumnov, toplo belo svetlobo 3000K, kot osvetlitve 36 stopinj, okov/podnožje GU10, nima možnosti zatemnitve /dimanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot CLASSIC
- Moč sijalke (W): 5-65
- Svetlobni tok (lm): 460
- Barva svetlobe: 830
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.