LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 4,4-35W 345lm 827 GU5,3 36st. brez zatemnitve 12V F [929002494602]
ŠIFRA 2795332
EAN 8719514307063
PHILIPS
929002494602
Led sijalka reflektorska premera fi 50mm, proizvajalca Philips ima moč 4,4-35W, svetlobni tok 345 lumnov, toplo belo svetlobo 2700K, kot osvetlitve 36 stopinj, okov/podnožje GU5,3, nima možnosti zatemnitve /dimanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot
- Moč sijalke (W): 4,4-35
- Svetlobni tok (lm): 345
- Barva svetlobe: 827
- Okov: GU5,3
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Nazivna napetost (V): 12
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.