LED sijalka REFLEKTORSKA CorePro LED LINEAR 7,5-60W 950lm 830 R7s brez zatemnitve 78mm Prozorna E [929001339002]
ŠIFRA 2740921
EAN 8718696713945
PHILIPS
929001339002
Led sijalka palična reflektorska dolžine 78mm, proizvajalca Philips ima moč 7,5-60W, svetlobni tok 950 lumnov, toplo belo svetlobo 3000K, okov/podnožje R7s, nima možnosti zatemnitve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CorePro LED LINEAR
- Moč sijalke (W): 7,5-60
- Svetlobni tok (lm): 950
- Barva svetlobe: 830
- Okov: R7s
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 78
- Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.