LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 6,5-18W 700lm 840 G24q-2/GX24q-2 120st. brez zatemnitve F (4-PIN) [929001201102]
ŠIFRA 2745476
EAN 8718696541210
PHILIPS
929001201102
LED sijalka proizvajalca Philips ima moč 6,5W za 18W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 700 lumnov in 4 PINski okov/vznožek G24q-2/GX24q-2, napetost 230V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CorePro LED PL-C
- Moč sijalke (W): 6,5-18
- Svetlobni tok (lm): 700
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G24q-2/GX24q-2
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.