LED sijalka BUČKA CorePro LEDlustre P45 4,3-40W 470lm 827 E27 brez zatemnitve Mat 220-240V E [929001345792]
ŠIFRA 2801727
EAN 8719514347229
PHILIPS
929001345792
LED sijalka v obliki bučke, proizvajalca Philips, ima moč 4,3W nadomešča žarnico 40W, svetlobni tok 470 lumnov, toplo belo svetlobo 2700 K, okov E27, je matirana in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CorePro LEDlustre P45
- Moč sijalke (W): 4,3-40
- Svetlobni tok (lm): 470
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.