LED napajalnik MEAN WELL 150W 180-305V 24V 0-6,3A IP67 [02021021 - LPV-150-24]
- Linija izdelkov: MEAN WELL
- Izhodna moč (W): 150
- Vhodna napetost (V): 180-305
- Izhodna napetost (V): 24
- Izhodni tok (A): 0-6,3
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.