LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC15V24-E slim 15W 180-264V 24V 0,625A 230V IP20 [FTPC15V24-E]

ŠIFRA 2809810 EAN 5902135152584 POS Power FTPC15V24-E
LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC15V24-E slim ima moč 15W, vhodno napetost 180-264V, izhodno napetost 24V, izhodni tok 0,625A ter zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POS
  • Izhodna moč (W): 15
  • Vhodna napetost (V): 180-264
  • Izhodna napetost (V): 24
  • Izhodni tok (A): 0,625
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.