LED napajalnik ROBUS VEGAS DIMM TRIAC 50W 12V 220-240V IP20 [RVA5012DU-PSU]

ŠIFRA 2778439 EAN 5391370065054 LED Group RVA5012DU-PSU
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ROBUS
  • Vrsta kontrole: DIMM TRIAC
  • Izhodna moč (W): 50
  • Izhodna napetost (V): 12
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.