LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC30V12-C2 slim PFC 30W 180-264V 12V 2,5A 230V IP20 [FTPC30V12-C2]

ŠIFRA 2848119 EAN 5902135132838 POS Power FTPC30V12-C2
LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC30V12-C2 slim PFC ima moč 30W, vhodno napetost 180-264V, izhodno napetost 12V, izhodni tok 2,5A ter zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POS
  • Vrsta kontrole: PFC
  • Izhodna moč (W): 30
  • Vhodna napetost (V): 180-264
  • Izhodna napetost (V): 12
  • Izhodni tok (A): 2,5
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.