LED cev T5 Retrofit MASTER LEDtube HF HO OE 26-54W 3900lm 840 G5 200st. DIMM 1200mm Mat 20-90V D [929002352102]
ŠIFRA 2791925
EAN 8718699749538
PHILIPS
929002352102
LED cev T5 Retrofit ima moč 26W za 54W, nevtralno belo svetlobo 4000K, HO - svetlobni tok 3900 lumnov, okov G5, deluje samo na obstoječo elektronsko predstikalno napravo in je primerna za regulacijo svetlobe (dimanje).
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube HF
- Moč sijalke (W): 26-54
- Svetlobni tok (lm): 3900
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G5
- Kot sevanja (st.): 200
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Dolžina (mm): 1200
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 20-90
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.