Halo žarnica 230V CLASSIC P 46W 2700K E14 DIMM 700lm C bučka 230V [64543P]
ŠIFRA 1193644
EAN 4008321998309
OSRAM-Ledvance
64543P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CLASSIC P
- Moč sijalke (W): 46
- Barvna temperatura (K): 2700
- Okov: E14
- Možnost zatemnjevanja: DIMM
- Svetlobni tok (lm): 700
- Razred energijske učinkovitosti: C
- Oblika svetlobnega vira: bučka
- Napetost svetlobnega vira (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.