Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-E Circular 40W 840 3200lm G10q G [928027484070]
ŠIFRA 1184112
EAN 8711500284747
PHILIPS
928027484070
Okrogla fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T8 proizvajalca Philips, premera fi 26 mm, ima moč 40W, nevtralno belo svetlobo 4000K ter okov/podnožje G10q
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MASTER TL-E Circular
- Moč sijalke (W): 40
- Barva svetlobe: 840
- Svetlobni tok (lm): 3200
- Okov: G10q
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.