Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-E Circular 32W 830 G10q G [928026383070]
ŠIFRA 2607947
EAN 8711500559678
PHILIPS
928026383070
Okrogla fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T8 proizvajalca Philips, premera fi 26 mm, ima moč 32W, toplo belo svetlobo 3000K ter okov/podnožje G10q
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MASTER TL-E Circular
- Moč sijalke (W): 32
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G10q
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.