Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP-DL 2x TC-L 36-40W 230V [117922]
ŠIFRA 2600027
EAN 4008321117922
OSRAM-Ledvance
117922
Elektronska predstikalna naprava/dušilka proizvajalca Osram je namenjena za priklop 2 fluo sijalk T8 moči 36W, varčnih sijalk z okovom 2G11: moči 36W, 40W, 2G10: moči 36W napetosti 230V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: QUICKTRONIC
- Število sijalk: 2x
- Za tip sijalke TC-L: za sijalke TC-L
- Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W): 36-40
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.