Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-P 1x T16 (T5) 49W 230V TL5HOIII [913713028066]
ŠIFRA 1184159
EAN 8727900863192
PHILIPS
913713028066
Elektronska predstikalna naprava/dušilka proizvajalca Philips je namenjena za priključitev 1 fluo sijalke T5 fi 16mm moči 49W, napetosti 230V in nima možnosti zatemnjevanja
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HF-P
- Število sijalk: 1x
- Za tip sijalke T16: za sijalke T16
- Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W): 49
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.