Dekorativna viseča svetilka SLV TONGA IV C35 1X 60W E14 SR/SI 230V [143594]
ŠIFRA 2720791
EAN 4024163099073
SLV
143594
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: C35
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E14
- Barva ohišja: srebrna/siva
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.