Dekorativna viseča svetilka SLV FORCHINI A60 1X 40W E27 črna/mat 230V [155530]
ŠIFRA 2720658
EAN 4024163094382
SLV
155530
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: A60
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 40
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: črna/mat
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.