Dekorativna stenska svetilka SLV Wall light QT-DE12 1X 100W R7s BE 230V [148012]
ŠIFRA 2720621
EAN 4024163093514
SLV
148012
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QT-DE12
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 100
- Okov svetlobnega vira: R7s
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.